Eriks
ABUS

ABUS Hangslot messing Triples SB

  • ERIKS:12526860
  • Fabrikant:4003318118258
Image 1
Messing hangslotset 45

Uitvoering: massief messing-behuizing met geharde beugel, dubbel vergrendeld. Roestvrij binnenwerk met kopstiften en paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie. Gelijksluitende set.

Opslaan in lijst

€ 72,54/ setexcl. btw

€ 87,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
40 mm
Diameter beugel
6.5 mm
Beugelhoogte
21 mm