Eriks
ABUS

ABUS Hangslot 90RK/50 met 2 sleutels

  • ERIKS:12251989
  • Fabrikant:4003318552922
Image 1
TITALIUM™-hangslot 90RK

Uitvoering: massieve slotbehuizing van licht, zeer sterk speciaal TITALIUM™-aluminium met beugel van roestvrij staal, dubbel kogelvergrendeld voor hoge trek- en verdraaibestendigheid. De geintegreerde beugelbescherming bemoeilijkt het aanzetten van boutenscharen. Verwisselbare precisie-stiftcilinder, vergrendeling alleen met sleutel, het uittrekken van de sleutel in geopende toestand is niet mogelijk. Wordt geleverd met 2 sleutels, niet gelijksluitend.

Opslaan in lijst

€ 41,10/ stukexcl. btw

€ 49,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
50 mm
Diameter beugel
9.5 mm
Beugelbreedte
20 mm
Beugelhoogte
22.5 mm
Materiaal
Aluminium