Eriks
ABUS

ABUS Hangslot 90RK/50 KA 8531 TITALIUM

  • ERIKS:12041453
  • Fabrikant:4003318115684
Image 1
TITALIUM™-hangslot 90RK

•     Massieve uitvoering
Lichte, zeer solide TITALIUM™-aluminium, extra sterke dubbele vergrendeling van roestvast staal voor de beste trek- en verdraaibestendigheid.
•     Extreem breukbestendig
De geïntegreerde beugel beschermt het element tegen doorsnijden van de bouten.
•     Manipulatiebestendig
Verwisselbare precisiestiftcilinder, vergrendeling alleen met sleutel in gesloten toestand mogelijk.
•     2 sleutels
Worden meegeleverd, verschillende sluitend.

Alle hangsloten ook gelijksluitend leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 41,84/ stukexcl. btw

€ 50,63incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS