Eriks
ABUS

ABUS Hangslot 65/50 KA 504

  • ERIKS:23858688
  • Fabrikant:4003318039058
Image 1
KA: meerdere sloten van hetzelfde type kunnen geleverd worden met één en dezelfde sleutel
Opslaan in lijst

€ 15,68/ stukexcl. btw

€ 18,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
50 mm
Diameter beugel
8 mm
Beugelbreedte
28 mm
Beugelhoogte
29 mm