Eriks
ABUS

ABUS Hangslot 65/45 KA 456

  • ERIKS:23858687
  • Fabrikant:4003318039041
Image 1
KA: meerdere sloten van hetzelfde type kunnen geleverd worden met één en dezelfde sleutel
Opslaan in lijst

€ 12,17/ stukexcl. btw

€ 14,73incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
45 mm
Diameter beugel
7 mm
Beugelbreedte
25 mm
Beugelhoogte
24 mm