Eriks
ABUS

ABUS Cilinderslot messing 85 Hb 30/24

  • ERIKS:12526865
  • Fabrikant:4003318024108
Image 1
Messing hangslot 85

Uitvoering: massief messing lichaam met geharde beugel, dubbel vergrendeld en met verhoogde bescherming tegen roest dankzij nanotechnologie. Roestvrij binnenwerk, precisiestiftcilinder met bolvormige pennen en paracentrisch sleutelprofiel voor betere bescherming tegen oneigenlijke hantering. Levering met 2 sleutels.

Sluit op verschillende manieren.

Opslaan in lijst

€ 17,55/ stukexcl. btw

€ 21,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
40 mm
Diameter beugel
8 mm