Eriks
ABUS

ABUS Cijferslot 180IB/50

  • ERIKS:23858788
  • Fabrikant:4003318321160
Image 1
Type: 180IB/50
Cijferslot vervaardigd uit massief messing en voorzien van een binnenwerk bestaande uit niet corroderende onderdelen
De beugel is vervaardigd uit roestvrij staal, en wordt bediend door middel van een herinstelbare vier cijferige nummercombinatie
Afmeting BxHxD: 53 x 75 x 25 mm
Beugeldoorsnede: 8 mm
Opslaan in lijst

€ 31,69/ stukexcl. btw

€ 38,34incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
53 mm
Diameter beugel
8 mm
Beugelbreedte
25 mm
Beugelhoogte
25 mm