Uitvoering: massief messing lichaam, beugel van staal. Met individueel instelbare cijfercombinatie.
€ 13,20/ stukexcl. btw
€ 15,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ABUS |
Slotkastbreedte | 32 mm |
Diameter beugel | 5 mm |
Beugelbreedte | 14 mm |
Beugelhoogte | 25 mm |
Materiaal | Messing |