Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot T84MB 30mm KA 8302

  • ERIKS:23169792
  • Fabrikant:4003318211065
Image 1
KA: meerdere sloten van hetzelfde type kunnen geleverd worden met één en dezelfde sleutel
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
32 mm
Diameter beugel
5 mm
Beugelbreedte
14.5 mm
Beugelhoogte
14 mm