Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot discus 24IB 60mm KA EE0198

  • ERIKS:11552495
  • Fabrikant:4003318325090
Image 1
KA: meerdere sloten van hetzelfde type kunnen geleverd worden met één en dezelfde sleutel
Opslaan in lijst

€ 46,25/ stukexcl. btw

€ 55,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
60 mm
Diameter beugel
8 mm
Beugelbreedte
17 mm
Beugelhoogte
13 mm