Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot 85/50HB80

  • ERIKS:23858656
  • Fabrikant:4003318024177
Image 1
Messing hangslot 85

•    Massieve uitvoering
Roestrvrij binnenwerk, met geharde beugel, dubbel vergrendeld en met verhoogde corrosiebescherming door nanotechnologie.
•    Manipulatiebestendig
Met precisiestiftcilinder en paracentrisch sleutelprofiel.
•    2 sleutels
Worden meegeleverd, verschillend sluitend.
Opslaan in lijst

€ 30,56/ stukexcl. btw

€ 36,98incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
50 mm
Diameter beugel
8 mm
Beugelbreedte
26 mm
Beugelhoogte
80 mm
Hoge beugel
Ja