Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot 85/50HB127

  • ERIKS:23858657
  • Fabrikant:4003318024184
Image 1
Messing hangslot 85

•    Massieve uitvoering
Roestrvrij binnenwerk, met geharde beugel, dubbel vergrendeld en met verhoogde corrosiebescherming door nanotechnologie.
•    Manipulatiebestendig
Met precisiestiftcilinder en paracentrisch sleutelprofiel.
•    2 sleutels
Worden meegeleverd, verschillend sluitend.
Opslaan in lijst

€ 32,96/ stukexcl. btw

€ 39,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
50 mm
Diameter beugel
8 mm
Beugelbreedte
29 mm
Beugelhoogte
127 mm
Hoge beugel
Ja