Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot 85/40HB63 KA fkdt034 ou

  • ERIKS:23858588
  • Fabrikant:4003318437670
Image 1
KA: meerdere sloten van hetzelfde type kunnen geleverd worden met één en dezelfde sleutel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
40 mm
Diameter beugel
6 mm
Beugelbreedte
23 mm
Beugelhoogte
63 mm
Hoge beugel
Ja