Eriks
ABUS

ABUS Abus hangslot 85/40HB63 KA 709 E

  • ERIKS:23858659
  • Fabrikant:4003318025136
Image 1
KA: meerdere sloten van hetzelfde type kunnen geleverd worden met één en dezelfde sleutel
Opslaan in lijst

€ 25,54/ stukexcl. btw

€ 30,90incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
40 mm
Diameter beugel
6 mm
Beugelbreedte
23 mm
Beugelhoogte
63 mm
Hoge beugel
Ja