Eriks
ABUS

ABUS Abus hangslot 85/40hb40 2sleutels genum.

  • ERIKS:12099151
  • Fabrikant:4003318024122
Image 1
Messing hangslot 85

•    Massieve uitvoering
Roestrvrij binnenwerk, met geharde beugel, dubbel vergrendeld en met verhoogde corrosiebescherming door nanotechnologie.
•    Manipulatiebestendig
Met precisiestiftcilinder en paracentrisch sleutelprofiel.
•    2 sleutels
Worden meegeleverd, verschillend sluitend.
Opslaan in lijst

€ 22,31/ stukexcl. btw

€ 27,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
40 mm
Diameter beugel
6 mm
Beugelbreedte
23 mm
Beugelhoogte
40 mm
Hoge beugel
Ja