Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot 85/40 MK 0418

  • ERIKS:23858721
  • Fabrikant:4003318095009
Image 1
Messing hangslot 85

•    Massieve uitvoering
Roestrvrij binnenwerk, met geharde beugel, dubbel vergrendeld en met verhoogde corrosiebescherming door nanotechnologie.
•    Manipulatiebestendig
Met precisiestiftcilinder en paracentrisch sleutelprofiel.
•    2 sleutels
Worden meegeleverd, verschillend sluitend.
Opslaan in lijst

€ 23,51/ stukexcl. btw

€ 28,45incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
40 mm
Diameter beugel
6 mm
Beugelbreedte
23 mm
Beugelhoogte
22 mm