Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot 85/30

  • ERIKS:23858648
  • Fabrikant:4003318023699
Image 1
Messing hangslot 85

•    Massieve uitvoering
Roestrvrij binnenwerk, met geharde beugel, dubbel vergrendeld en met verhoogde corrosiebescherming door nanotechnologie.
•    Manipulatiebestendig
Met precisiestiftcilinder en paracentrisch sleutelprofiel.
•    2 sleutels
Worden meegeleverd, verschillend sluitend.
Opslaan in lijst

€ 15,23/ stukexcl. btw

€ 18,43incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
30 mm
Diameter beugel
5 mm
Beugelbreedte
17 mm
Beugelhoogte
17 mm