Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot 65/60 KA 601

  • ERIKS:23858713
  • Fabrikant:4003318087530
Image 1
KA: meerdere sloten van hetzelfde type kunnen geleverd worden met één en dezelfde sleutel
Opslaan in lijst

€ 21,86/ stukexcl. btw

€ 26,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
60 mm
Diameter beugel
10 mm
Beugelbreedte
34 mm
Beugelhoogte
35 mm