Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot 65/35 KA 6351

  • ERIKS:23858817
  • Fabrikant:4003318119804
Image 1
KA: meerdere sloten van hetzelfde type kunnen geleverd worden met één en dezelfde sleutel
Opslaan in lijst

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
35 mm
Diameter beugel
6 mm
Beugelbreedte
20 mm
Beugelhoogte
19 mm