Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot 65/30 KA 6306

  • ERIKS:11949148
  • Fabrikant:4003318119798
Image 1
KA: meerdere sloten van hetzelfde type kunnen geleverd worden met één en dezelfde sleutel
Opslaan in lijst

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
30 mm
Diameter beugel
5 mm
Beugelbreedte
15 mm
Beugelhoogte
17 mm