Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot 41/45HB50

  • ERIKS:23858623
  • Fabrikant:4003318012372
Image 1
  • Stalen lamellen, individueel ETERNA verzinkt voor hoge corrosiebescherming
  • Massieve klinknagels met verzonken kop
  • Kast gehard vanaf 40mm
  • De cilinder met anti-boor-en anti-trek bescherming
Opslaan in lijst

€ 17,74/ stukexcl. btw

€ 21,47incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
49 mm
Diameter beugel
8 mm
Beugelbreedte
20 mm
Beugelhoogte
50 mm
Hoge beugel
Ja