Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot 41/40HB50 KA ee0183

  • ERIKS:23858835
  • Fabrikant:4003318063930
Image 1
KA: meerdere sloten van hetzelfde type kunnen geleverd worden met één en dezelfde sleutel
Opslaan in lijst

€ 17,78/ stukexcl. btw

€ 21,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
40 mm
Diameter beugel
7 mm
Beugelhoogte
50 mm
Hoge beugel
Ja