Eriks
ABUS

ABUS Abus Hangslot 24IB/50

  • ERIKS:23858759
  • Fabrikant:4003318203176
Image 1
Discushangslot
Behuizing, binnenwerk en beugel volledig van roestvast staal
Opslaan in lijst

€ 18,64/ stukexcl. btw

€ 22,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
51 mm
Diameter beugel
6.5 mm
Beugelbreedte
13 mm
Beugelhoogte
8 mm