Eriks
ABUS

ABUS Abus Cijferslot 180IB/50HB63

  • ERIKS:23858789
  • Fabrikant:4003318321177
Image 1
Slothuis van gesmeed messing.
Verhoogde beugel van roestvrij staal.
Interne onderdelen in anticorrosief materiaal.
Code verstelbaar met 4 wieltjes.
Zeer hoge bescherming tegen manipulaties.
Opslaan in lijst

€ 34,16/ stukexcl. btw

€ 41,33incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
53 mm
Diameter beugel
8 mm
Beugelbreedte
25 mm
Beugelhoogte
63 mm
Hoge beugel
Ja