Eriks
ABUS

ABUS Abus Cijferslot 160/50HB50

  • ERIKS:23858796
  • Fabrikant:4003318358388
Image 1
ABUS maritieme hangsloten voor gebruik buitenshuis.
100% roestvrij: perfecte veiligheid, ook bij slecht weer.
Geschikte weerbestendige materialen zoals roestvrij staal of geschikte kunststofcoatings beschermen hangsloten die buitenshuis worden gebruikt effectief.
Technische kenmerken:
Beugel in gehard staal
Dubbele vergrendeling
160/50: aanpasbare 4-cijferige code
Hoogte beugel: 47mm
Opslaan in lijst

€ 35,03/ stukexcl. btw

€ 42,39incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
50 mm
Diameter beugel
7.5 mm
Beugelbreedte
29 mm
Beugelhoogte
50 mm
Hoge beugel
Ja