Eriks
ABUS

ABUS Abus Cijferslot 160/50

  • ERIKS:23858795
  • Fabrikant:4003318350153
Image 1
ABUS maritieme hangsloten voor gebruik buitenshuis.
100% roestvrij: perfecte veiligheid, ook bij slecht weer.
Geschikte weerbestendige materialen zoals roestvrij staal of geschikte kunststofcoatings beschermen hangsloten die buitenshuis worden gebruikt effectief.
Technische kenmerken:
Beugel in gehard staal
Dubbele vergrendeling
160/50: aanpasbare 4-cijferige code
Opslaan in lijst

€ 32,66/ stukexcl. btw

€ 39,52incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
50 mm
Diameter beugel
7.5 mm
Beugelbreedte
29 mm
Beugelhoogte
26 mm