Eriks
ABUS

ABUS Abus Cijferslot 158/50

  • ERIKS:23858793
  • Fabrikant:4003318350115
Image 1
Ons cijferslot 158 heeft een dubbele beugelvergrendeling en een individueel instelbare cijfercode.
Om kostbaarheden met een gemiddeld diefstalrisico te beveiligen, is ons cijferslot 158 een goede oplossing.
De slotkast bestaat uit een zamak slotkast, de beugel uit gehard staal.
Het slot is verkrijgbaar in versies met codes van drie, vier en vijf cijfers.
De beugel sluit met een dubbele vergrendeling
158/50: zelfinstelbare 4-cijferige code
Opslaan in lijst

€ 22,80/ stukexcl. btw

€ 27,59incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
51 mm
Diameter beugel
8 mm
Beugelbreedte
26 mm
Beugelhoogte
32 mm