Eriks
ABUS

ABUS Abus Cijferslot 155/20 met EAN

  • ERIKS:23858785
  • Fabrikant:4003318308888
Image 1
Het cijferslot 155 is zeer geschikt om voorwerpen enz. tegen gelegenheidsdiefstal te beschermen.
Bent u op zoek naar een klein, gemakkelijk mee te nemen hangslot voor werk of vrije tijd dat in elke broekzak past? Wilt u uw kastje of dossierkast veilig afsluiten? Het cijferslot 155 zou uw keuze kunnen zijn! Om kleinere kostbaarheden of voorwerpen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang bij een gering diefstalrisico, is de 155 nuttig. De stalen beugel kan worden ontgrendeld met een driecijferige cijfercode die u individueel kunt instellen.
3-cijferige code
Opslaan in lijst

€ 10,46/ stukexcl. btw

€ 12,66incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
22 mm
Diameter beugel
3 mm
Beugelbreedte
9 mm
Beugelhoogte
19 mm