Eriks
ABUS

ABUS 80TI/40TITALIUM-Hangslot 2 verschillende sleutels

  • ERIKS:12433541
  • Fabrikant:4003318562204
Image 1
TITALIUM™-Hangslot 80Ti

•     Massieve uitvoering
Lichte, zeer solide TITALIUM™-aluminium, extra sterke dubbele vergrendeling door beugel van gehard staal, uitermate corrosiebestendig door de nanotechnologie.
•     Manipulatiebestendig
Verchroomde cilinderkern met paracentrisch sleutelprofiel.
•     2 sleutels
Worden meegeleverd, verschillend sluitend.

Alle hangsloten ook gelijksluitend leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 14,03/ stukexcl. btw

€ 16,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS
Slotkastbreedte
40 mm
Diameter beugel
7 mm
Beugelbreedte
20.5 mm
Beugelhoogte
25.5 mm
Materiaal
Aluminium