Eriks
ABACUS

ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2243 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 6" (150)

  • ERIKS:14157426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep, dual plate, retainerless ontwerp, Class 600.
Opslaan in lijst

€ 2.405,00/ stukexcl. btw

€ 2.910,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABACUS
Type
2243
Norm
ASME
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
6" (150)
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
ASME
Druktrap artikel
Class 600
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
API 594
Inbouwlengte
136 mm
Klepvorm
Gedeelde klep
Met veer
Ja
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
ASTM A351 CF8M
Materiaal as/pen
ASTM A479 316
Materiaal veer
Inconel
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
500 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
100