€ 233,50/ stukexcl. btw
€ 282,54incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ABACUS |
Type | 2238 |
Norm | ASME |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A352 LCC |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | ASME |
Druktrap artikel | Class 150 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | API 594 |
Inbouwlengte | 60 mm |
Klepvorm | Gedeelde klep |
Met veer | Ja |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | ASTM A351 CF8M |
Materiaal as/pen | ASTM A479 316 |
Materiaal veer | Inconel |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -46 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 345 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 20 |