Eriks
3M

3M Zelfoprollende valbeveiligingslijn met ankerkarabijnhaak, Nano-Lok, verzinkt staal, 2 m LG, max. belasting 140 kg

  • ERIKS:15034125
Image 1
Overzicht

Deze zelfintrekkende leeflijn is ontworpen voor valbeveiliging tijdens heetwerk en verhoogde industriële werkzaamheden. Deze 1,8 m eenheid bevat een snelheidsgevoelig remsysteem dat snel activeert om vallen te stoppen met verminderde vrije ruimte. Dit model is voorzien van versterkte Nomex®- en Kevlar-vezelband die bestand is tegen vonken, lasspatten en hoge hitte.

Kenmerken
  • Externe energie-absorbeerder ondersteunt gecontroleerde vertraging onder belasting
  • Draaibare ankerlus vermindert het verdraaien van de leeflijn tijdens beweging
  • Slagvaste thermoplastische behuizing beschermt interne componenten
  • Continue lijnspanning vermindert sleep- en struikelgevaar
  • 140 kg capaciteit geschikt voor een breder scala aan gebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met bovenliggende ankerpunten op staalconstructies
  • Ideaal voor laswerkzaamheden op verhoogde locaties
  • Compatibel met valbeveiligingssystemen in de nutssector
Opslaan in lijst

286,01 €/ stukexcl. btw

346,07 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Nano-Lok
Type
Self Retracting Lifeline with Anchor Karabiner
Lengte
2 m
Lengte
6.5 ft
Max. belasting
140 kg
Materiaal behuizing
Nylon thermoplast
Materiaal karabijnhaak
Verzinkt staal