Eriks
3M

3M Wetordry™ schuurvel 734, 230 mm x 280 mm, P1200, 01970

  • ERIKS:14780800
Image 1
Schuur alle soorten oppervlakken met het 3M™ Wetordry™ Schuurvel 734. Onze schuurvellen zijn gemaakt van siliciumcarbide mineraal voor een scherpe en consistente snijwerking. Dit schuurvel is waterbestendig, gaat lang mee en geeft een consistente afwerking. Verkrijgbaar in korrelgrootten P320 tot P1200. Elk vel meet 230 mm x 280 mm.
Het 3M™ Wetordry™ Schuurvel 734 is een snel snijdend schuurpapier voor vrijwel elk oppervlak en bestaat uit siliciumcarbide mineraal voor een scherpe en consistente snijwerking. De lichtgewicht, waterbestendige rug is flexibel en vervormbaar en dit schuurpapier is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende korrelgrootten voor een ultrafijne afwerking. Ons schuurvel is waterbestendig en gaat lang mee en is geschikt voor elke toepassing, van kleine, lastig te bereiken plaatsen tot intensief schuren om elektrostatische verflagen te verwijderen. Verkrijgbaar in korrelgrootten P320 tot P1200. Elk vel meet 230 mm x 280 mm.
Opslaan in lijst

€ 1,21/ stukexcl. btw

€ 1,46incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M