Eriks
3M

3M Wetordry™ schuurvel 401Q, 138 mm x 230 mm, P2500, 02045

  • ERIKS:14405883
  • Fabrikant:051131020450
Image 1
Gebruik het 3M™ Wetordry™ schuurvel 401Q als u wilt schuren met een fijne korrel en weinig kracht, zoals het nat schuren van autocarrosserieën en afwerken van laklagen. Dankzij de combinatie van een duurzame en waterbestendige papieren rug van gewichtsklasse A en snel slijpend siliciumcarbide mineraal laten onze schuurvellen een consistent kraspatroon achter dat gemakkelijker is te polijsten.
Gebruik het 3M™ Wetordry™ schuurvel 401Q als u wilt schuren met een fijne korrel en weinig kracht, zoals het nat schuren van autocarrosserieën en afwerken van laklagen. Dankzij de combinatie van een duurzame en waterbestendige papieren rug van gewichtsklasse A en snel slijpend siliciumcarbide mineraal laten onze schuurvellen steeds dezelfde schuurkrassen achter die gemakkelijker zijn te polijsten. Siliciumcarbide is een uitzonderlijk hard materiaal dat zeer snel snijdt. De scherpe puntjes breken gemakkelijk. Het resultaat zijn scherpe randen en een gladde, professionele afwerking. Dit schuurvel is geschikt voor het nat en droog schuren op lak, primer, gelcoat en metaal. Nat schuren geeft vrijwel geen stof en samenklonteren van schuurpunten bij lichtere toepassingen, zoals afwerken en voorbereiden van lakwerk.
Opslaan in lijst

€ 54,89/ pakexcl. btw

€ 66,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M