Eriks
3M

3M Wetordry™ Schuurpapier 734

  • ERIKS:23578950
  • Fabrikant:5010027138087
Image 1
3M™ Wetordry™ Schuurpapier 734 is gemaakt van een scherp, schurend siliciumcarbide materiaal met een flexibele en vervormbare waterbestendige papieren rug. Onze 734 schuurvellen hebben een lange levensduur en een goede oppervlaktekwaliteit.

Gebruik het 3M™ Wetordry™ Schuurpapier 734 op laminaten en gecoate oppervlakten, vulmiddelen, metalen, kunststoffen, acrylen en andere solid surface-materialen. Onze 734 schuurpapiervellen zijn gemaakt van een scherp, schurend siliciumcarbide mineraal, dat garantstaat voor een lange productlevensduur en een goede oppervlaktekwaliteit. Ze hebben een rug van flexibel en vervormbaar waterbestendig papier voor makkelijker gebruik. Gebruik ze voor het uit de hand schuren op panelen, gelakte oppervlakken en metalen componenten.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M