Eriks
3M

3M Wetordry™ Schuurpapier 734

  • ERIKS:23151026
  • Fabrikant:5010027784765
Image 1
3M™ Wetordry™ Schuurpapier 734 is gemaakt van een scherp, schurend siliciumcarbide materiaal met een flexibele en vervormbare waterbestendige papieren rug. Onze 734 schuurvellen hebben een lange levensduur en een goede oppervlaktekwaliteit.

Gebruik het 3M™ Wetordry™ Schuurpapier 734 op laminaten en gecoate oppervlakten, vulmiddelen, metalen, kunststoffen, acrylen en andere solid surface-materialen. Onze 734 schuurpapiervellen zijn gemaakt van een scherp, schurend siliciumcarbide mineraal, dat garantstaat voor een lange productlevensduur en een goede oppervlaktekwaliteit. Ze hebben een rug van flexibel en vervormbaar waterbestendig papier voor makkelijker gebruik. Gebruik ze voor het uit de hand schuren op panelen, gelakte oppervlakken en metalen componenten.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
284 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Wetordry™
Serie
Wetordry™
Korrel
1000
Lengte
280 mm
Breedte
230 mm
Materiaal achterplaat
Papier
Schuurtype
Nat/droog
Gewicht schutlaag
Gewichtsklasse A