Eriks
3M

3M Vlamvertragende afdichtingstape 398FR, wit, 76 mm x 33 m, 0.18 mm

  • ERIKS:12136754
  • Fabrikant:021200966736
Image 1
Onze 3M™ Glasweefseltape 398FR is voorzien van een acrylaatlijm die geschikt is voor allerlei toepassingen waarbij een hoog hechtvermogen, schuurvaste rug en vlamvertragende eigenschappen nodig zijn.
Gebruik 3M™ Glasweefseltape 398FR als vlamvertragende oplossing voor allerlei lucht-, ruimtevaart- en MRO-toepassingen. Onze weefseltape hecht zich aan verschillende ondergronden dankzij de drukgevoelige acrylaatlijm. Onze tape heeft een hoge mate van vervormbaarheid, waardoor deze zich kan hechten aan allerlei getextureerde ondergronden en oneffen of gebogen oppervlakken. De acrylaatlijm heeft een hoog, langdurig hechtvermogen en is slijt- en morsbestendig. De lijm wordt sterker na verloop van tijd en is daardoor geschikt voor allerlei permanente toepassingen. Toepassingsvoorbeelden: • Afdichten van thermische en akoestische isolatiepanelen waarbij hoog hechtvermogen en vlamvertragende eigenschappen nodig zijn • Scheepsbouw- en reparatie • Allerlei algemene industriële toepassingen Deze glasweefseltape 398FR voldoet aan eisen voor vlamvertraging volgens FAR deel 25.853(a) en FAR deel 25.855(d). Let op: Voor luchtvaartoepassingen zijn de producten die aan de sector worden verkocht, bedoeld voor verkoop onder een OEM-specificatie of FAA PMA.
Opslaan in lijst

€ 129,82/ rolexcl. btw

€ 157,08incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M