Eriks
3M

3M Virtua™ slim fit veiligheidsbril, antikras/anticondens, heldere lenzen, 71500-00008, 20/doos

  • ERIKS:12985479
  • Fabrikant:4046719302741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De 3M™ Virtua™-veiligheidsbril, is onze randloze veiligheidsbril met een omhullend ontwerp voor volledige bedekking en voorgevormde flexibele brilveren die comfort waarborgen. De geïntegreerde zijschermen bieden extra bescherming tegen rondvliegende voorwerpen en de heldere lens is voorzien van een krasbestendige coating voor een grotere duurzaamheid. Ze zijn verkrijgbaar in vier lensopties.
Betaalbare single use oogbescherming voor bezoekers op locatie met de 3M™ Virtua™-veiligheidsbril. Onze veiligheidsbrillen hebben een omhullend ontwerp dat volledige dekking en een breed gezichtsveld garandeert. De voorgevormde flexibele brilveren verzekeren een nauwsluitende en comfortabele pasvorm en de heldere lens biedt maximale helderheid en is voorzien van een krasbestendige en coating voor een grotere duurzaamheid.
Opslaan in lijst

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M