Eriks
3M

3M Vinyltape 471, wit, 38 mm x 33 m, 0,14 mm

  • ERIKS:23580012
Image 1
3M™ Vinyl Tape 471 kleeft meteen op een groot aantal verschillende oppervlakken en laat zich verwijderen zonder achterlating van sporen.
Vinyl tape is een zeer soepel materiaal dat toelaat om zich te vormen naar ruwe oppervlakken en curves te volgen.
Beschikbaar in vele sprekende kleuren.
3M™ Vinyl Tape 471 kan gebruikt worden bij temperaturen tussen 5°C tot 76°C.
Vinyl tapes worden gebruikt voor markering van wegen, gangen, en gevaarlijke 'no-go' zones bedrijven, opslagplaatsen en hospitalen.
Het gebruik van vinyl tapes in plaats van verf vermijdt vrijkomen van gevaarlijke solventen.
Omdat ze zonder lijmresten kunnen verwijderd worden zijn ze een snellere en goedkopere oplossing dan schilderen.
Deze tapes worden ook gebruikt in koetswerk herstel, constructie, marine, openbaar vervoer en andere industrieën.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
471
Serie
471
Breedte
38 mm
Lengte
33 m
Kleur
Wit