Eriks
3M

3M Vinyl tape algemeen gebruik 764, wit, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, individueel en handig verpakt

  • ERIKS:14595662
  • Fabrikant:4054596923836
Image 1
3M™ Universele vinyltape 764 wordt gebruikt voor alle niet-kritieke toepassingen, waaronder kleurcoderingen, bundelen en veiligheidsmarkeringen. Onze niet-corrosieve, flexibele vinyltape is bij uitstek geschikt voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage.
U kunt de 3M™ Universele vinyltape 764 op tientallen manieren gebruiken. Onze vinyltape is ideaal voor alle niet-kritieke toepassingen. Probeer deze tape voor kleurcoderingen, bundelen, veiligheidsmarkeringen, tijdelijke markeringen op onderdelen of machines en nog veel meer. U kunt de tape zelfs gebruiken om onderdelen, uitrusting en producten te beschermen tegen slijtage. De tape is niet-corrosief, flexibel, schuurvast, vervormbaar, slijtvast, eenvoudig te aanbrengen, veelzijdig en vochtbestendig.
U kunt de 3M™ Universele vinyltape 764 op tientallen manieren gebruiken. Onze vinyltape is ideaal voor alle niet-kritieke toepassingen. Probeer deze tape voor kleurcoderingen, bundelen, veiligheidsmarkeringen, tijdelijke markeringen op onderdelen of machines en nog veel meer. U kunt de tape zelfs gebruiken om onderdelen, uitrusting en producten te beschermen tegen slijtage. De tape is niet-corrosief, flexibel, schuurvast, vervormbaar, slijtvast, eenvoudig te aanbrengen, veelzijdig en vochtbestendig.
Opslaan in lijst

€ 8,42/ rolexcl. btw

€ 10,19incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M