Eriks
3M

3M Vinyl tape 764i wit 50mmx33m

  • ERIKS:12014904
  • Fabrikant:4046719565450
Image 1
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Tape 3M 764 Geel 50mm

Tape 3M 764 Geel 50mm

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
764i
Serie
764i
Breedte
50 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.13 mm
Materiaal
PVC-P
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Gummi hars
Temperatuurbestendigheid
van 5 tot 75 °C
Kleur
Wit