Eriks
3M

3M Vinyl ducttape 3903i, zilver, 50 mm x 50 m

  • ERIKS:14595835
  • Fabrikant:4064035000585
Image 1
3M™ Vinyl Duct Tape 3903i is een met de hand scheurbare, voor vele doeleinden bruikbare tape. Vinyl met reliëf en rubber kleeflaag. Deze tape is ideaal voor een waaier aan toepassingen waaronder: tijdelijk herstel, identificatie, contrast, decoratie, vastzetten van draden, bundelen, afdekken, vasthouden, beschermen,en andere functies zoals toepassingen die vocht resistentie vereisen.
Betrouwbaarheid en veelzijdigheid voor bundelen, afdichten en meer Onze 3M™ Vinyl Duct Tape 3903i is bestand tegen temperaturen tot 93°C. Beschikbaar in vier verschillende kleuren, geschikt voor kleurcodering, identificatie en meer. De tape scheurt gemakkelijk met de hand, in beide richtingen. Tape totale dikte 0,15 mm.
Opslaan in lijst

€ 8,71/ stukexcl. btw

€ 10,54incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M