Eriks
3M

3M VHB™ tape 5952F, zwart, 19 mm x 33 m, 1.1 mm

  • ERIKS:23580101
  • Fabrikant:4064035104153
Image 1
Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5952. Deze zwarte tape met een dikte van 1,1 mm heeft een gemodificeerde acrylaatlijm met een zeer vervormbare schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige verbinding op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.
Gebruiksgemak in combinatie met uiterst krachtige verbinding Onze 3M™ VHB™ Tape bevat een duurzame acrylaatlijm met visco-elastische kenmerken. Dit resulteert in een buitengewoon krachtige dubbelzijdige schuimtape die hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief aluminium, roestvast staal, gegalvaniseerd staal, veel composieten en kunststoffen, acrylaat, polycarbonaat, ABS en geverfd of gelakt hout. Onze hechttape biedt een uitstekende afschuifsterkte, vervormbaarheid, hechting en temperatuurweerstand. Deze tapes worden algemeen gebruikt in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij reclame- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen. Betrouwbare hechting op verschillende materiaalsoorten met de benodigde kracht en snelheid voor permanente toepassingen. Aanbevolen toepassingen: Decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame en versterkingsmateriaal op panelen De 3M™ VHB™ Tape zorgt voor permanente hechting van één ondergrond op een andere ondergrond en verdeelt de drukbelasting over de gehele lengte van de hechtnaad. Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met de 5952-productreeks van 3M™ VHB™ Tapes. De 5952-productreeks met 3M™ VHB™ Tapes bevat een gemodificeerde acrylaatlijm die is aangebracht op beide kanten van de uiterst vervormbare schuimbasis. Dankzij de combinatie van kracht, vervormbaarheid en hechting biedt deze productreeks u de meest geschikte en algemeen toepasbare 3M™ VHB™ Tapes. De tape is speciaal ontwikkeld voor hoge hechting bij verf en kunststoffen met lage, gemiddelde en hoge oppervlakte-energie, metalen en glas, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. De tape kan worden toegepast bij het verbinden en verzegelen van een polycarbonaat lens op LCD, reclame- en displaytoepassingen en van glaswerk op beschilderde (post-painted) bedieningspanelen. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen. Een onconventionele schuimtape In 1980 vond 3M™ de VHB™ Tapes uit, de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productreeks met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala van ondergronden. 3M™ VHB™ Tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsvormen. Van wolkenkrabbers tot mobiele telefoons, matrixborden, koelkasten en architecturale ramen. Bij deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt. Bewezen betrouwbaarheid van 3M™ VHB™ Tapes 3M™ VHB™ Tape biedt een duurzame verbinding op een manier die onmogelijk is bij mechanische bevestigingsmethoden. Deze tape zorgt voor een zeer fraai eindproduct zonder lelijke klinknagels of schroeven. Tegelijkertijd biedt de tape onmiddellijke verwerkingssterkte. In de meeste gevallen is het hechtingsproces bij de 3M™ VHB™ Tape veel sneller dan mogelijk is via boren, bevestigen of het gebruik van een vloeibare lijm. Onze veelzijdige tapes kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt voor allerlei zaken, zoals de montage van ramen, deuren en borden, in de elektronica, de bouw en bij talloze andere industriële toepassingen. De 3M™ VHB™ Tapes zijn bestand tegen chemicaliën, uv-straling en zijn temperatuurresistent: geschikt voor zowel de woestijntemperaturen in Dubai als de kille Canadese winters. De unieke chemische samenstelling op basis van acrylaat is extreem duurzaam en weerbestendig. Deze krachtige tape blijft betrouwbaar, ook op de lange termijn. Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatie Bij onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we de wetenschap van hechting toe om innovatieve oplossingen te ontwikkelen waarmee het ontwerp- en fabricageproces van bedrijven wereldwijd wordt verbeterd. Uiteindelijk is de bedoeling dat u als onze klant uw producten met onze technologieën nog concurrerender kunt maken en nog sneller en efficiënter op de markt kunt brengen.
Gebruiksgemak in combinatie met uiterst krachtige verbinding Onze 3M™ VHB™ Tape bevat een duurzame acrylaatlijm met visco-elastische kenmerken. Dit resulteert in een buitengewoon krachtige dubbelzijdige schuimtape die hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief aluminium, roestvast staal, gegalvaniseerd staal, veel composieten en kunststoffen, acrylaat, polycarbonaat, ABS en geverfd of gelakt hout. Onze hechttape biedt een uitstekende afschuifsterkte, vervormbaarheid, hechting en temperatuurweerstand. Deze tapes worden algemeen gebruikt in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij reclame- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen. Betrouwbare hechting op verschillende materiaalsoorten met de benodigde kracht en snelheid voor permanente toepassingen. Aanbevolen toepassingen: Decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame en versterkingsmateriaal op panelen De 3M™ VHB™ Tape zorgt voor permanente hechting van één ondergrond op een andere ondergrond en verdeelt de drukbelasting over de gehele lengte van de hechtnaad. Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met de 5952-productreeks van 3M™ VHB™ Tapes. De 5952-productreeks met 3M™ VHB™ Tapes bevat een gemodificeerde acrylaatlijm die is aangebracht op beide kanten van de uiterst vervormbare schuimbasis. Dankzij de combinatie van kracht, vervormbaarheid en hechting biedt deze productreeks u de meest geschikte en algemeen toepasbare 3M™ VHB™ Tapes. De tape is speciaal ontwikkeld voor hoge hechting bij verf en kunststoffen met lage, gemiddelde en hoge oppervlakte-energie, metalen en glas, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. De tape kan worden toegepast bij het verbinden en verzegelen van een polycarbonaat lens op LCD, reclame- en displaytoepassingen en van glaswerk op beschilderde (post-painted) bedieningspanelen. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen. Een onconventionele schuimtape In 1980 vond 3M™ de VHB™ Tapes uit, de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productreeks met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala van ondergronden. 3M™ VHB™ Tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsvormen. Van wolkenkrabbers tot mobiele telefoons, matrixborden, koelkasten en architecturale ramen. Bij deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt. Bewezen betrouwbaarheid van 3M™ VHB™ Tapes 3M™ VHB™ Tape biedt een duurzame verbinding op een manier die onmogelijk is bij mechanische bevestigingsmethoden. Deze tape zorgt voor een zeer fraai eindproduct zonder lelijke klinknagels of schroeven. Tegelijkertijd biedt de tape onmiddellijke verwerkingssterkte. In de meeste gevallen is het hechtingsproces bij de 3M™ VHB™ Tape veel sneller dan mogelijk is via boren, bevestigen of het gebruik van een vloeibare lijm. Onze veelzijdige tapes kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt voor allerlei zaken, zoals de montage van ramen, deuren en borden, in de elektronica, de bouw en bij talloze andere industriële toepassingen. De 3M™ VHB™ Tapes zijn bestand tegen chemicaliën, uv-straling en zijn temperatuurresistent: geschikt voor zowel de woestijntemperaturen in Dubai als de kille Canadese winters. De unieke chemische samenstelling op basis van acrylaat is extreem duurzaam en weerbestendig. Deze krachtige tape blijft betrouwbaar, ook op de lange termijn. Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatie Bij onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we de wetenschap van hechting toe om innovatieve oplossingen te ontwikkelen waarmee het ontwerp- en fabricageproces van bedrijven wereldwijd wordt verbeterd. Uiteindelijk is de bedoeling dat u als onze klant uw producten met onze technologieën nog concurrerender kunt maken en nog sneller en efficiënter op de markt kunt brengen.
Opslaan in lijst

€ 132,65/ stukexcl. btw

€ 160,51incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
VHB™ Universal
Serie
VHB™ Universal
Breedte
19 mm
Lengte
33 m
Dikte
1.1 mm
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Zwart