Eriks
3M

3M VHB™ tape 4941P, grijs, 19 mm x 33 m, 1.1 mm

  • ERIKS:23580036
Image 1
Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 4941, een grijze, veelzijdige tape met een dikte van 1,1 mm op basis van acryllijm met een vervormbare schuimbasis. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt een krachtige hechting op verschillende ondergronden met gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie. De tape kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen en biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit. 4941 is goed bestand tegen weekmakers.
Gebruiksgemak in combinatie met uiterst krachtige hechting Onze 3M™ VHB™ Tape 4941 bevat een duurzame acryllijm met visco-elastische kenmerken. Dit resulteert in een buitengewoon krachtige dubbelzijdige schuimtape die hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief aluminium, rvs, gegalvaniseerd staal, composieten, kunststoffen, acryl, polycarbonaat, ABS, geverfd of gelakt hout en beton. Deze bindingstape biedt een uitstekende schuifsterkte, vervormbaarheid, hechting en temperatuurweerstand. Deze tapes worden algemeen gebruikt in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bouw, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen. De tapes zorgen voor een permanente hechting op verschillende materiaalsoorten met de benodigde kracht en snelheid. Aanbevolen toepassingen: decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen. Bedenk, ontwerp en maak uw producten met de 4941-productreeks van 3M VHB tapes 3M™ VHB™ Tape 4941 is onderdeel van de 4941-productreeks van 3M VHB tapes. De tape beschikt over een veelzijdige acryllijm die is aangebracht op beide kanten van de vervormbare schuimbasis. Dankzij de combinatie van kracht, vervormbaarheid en hechting biedt deze productreeks u de meest geschikte en algemeen toepasbare 3M VHB tapes in de branche. De tape is speciaal ontwikkeld voor hoge hechting bij metalen, glas, en andere materialen met een gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie. Bovendien is de tape goed bestand tegen weekmakers. De tape kan worden toegepast bij het versterken van hechtingen, het verzegelen van een polycarbonaat lens op LCD of van glaswerk op beschilderde bedieningspanelen, en bij de bevestiging van vinyl bedradingsbuizen en kabelgoten. Een onconventionele schuimtape In 1980 vond 3M de VHB tapes uit, de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productreeks met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala van ondergronden. 3M VHB tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsvormen. Van wolkenkrabbers tot mobiele telefoons, matrixborden, koelkasten, architecturale ramen. Bij deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt. Bewezen betrouwbaarheid van 3M VHB tapes 3M VHB tape biedt een duurzame hechting op een manier die onmogelijk is bij mechanische bevestigingsmethoden. Deze tape zorgt voor een zeer fraai eindproduct zonder lelijke klinknagels of schroeven. Tegelijkertijd biedt de tape instant verwerkingssterkte. In de meeste gevallen is het hechtingsproces bij de 3M VHB tape veel sneller dan mogelijk is via boren, bevestigen of het gebruik van een vloeibare lijm. Deze veelzijdige tapes kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt voor allerlei zaken, zoals de montage van ramen, deuren en signproducten, in de elektronica, de bouw en bij talloze andere industriële toepassingen. De 3M VHB tapes zijn bestand tegen chemicaliën, UV-licht en temperatuurresistent: geschikt voor zowel de woestijntemperaturen in Dubai als de kille Canadese winters. De unieke chemische samenstelling op basis van acryl is extreem duurzaam en weerbestendig. Deze krachtige tape blijft betrouwbaar, ook op de lange termijn. Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatie Bij onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we de wetenschap van hechtingsmethoden toe om innovatieve oplossingen te leveren waarmee het ontwerp- en fabricageproces van bedrijven wereldwijd wordt verbeterd. Uiteindelijk is de bedoeling dat u als onze klant uw producten met deze technologieën nog concurrerender kunt maken en nog sneller en efficiënter op de markt kunt brengen.
Gebruiksgemak in combinatie met uiterst krachtige hechting Onze 3M™ VHB™ Tape 4941 bevat een duurzame acryllijm met visco-elastische kenmerken. Dit resulteert in een buitengewoon krachtige dubbelzijdige schuimtape die hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief aluminium, rvs, gegalvaniseerd staal, composieten, kunststoffen, acryl, polycarbonaat, ABS, geverfd of gelakt hout en beton. Deze bindingstape biedt een uitstekende schuifsterkte, vervormbaarheid, hechting en temperatuurweerstand. Deze tapes worden algemeen gebruikt in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bouw, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen. De tapes zorgen voor een permanente hechting op verschillende materiaalsoorten met de benodigde kracht en snelheid. Aanbevolen toepassingen: decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen. Bedenk, ontwerp en maak uw producten met de 4941-productreeks van 3M VHB tapes 3M™ VHB™ Tape 4941 is onderdeel van de 4941-productreeks van 3M VHB tapes. De tape beschikt over een veelzijdige acryllijm die is aangebracht op beide kanten van de vervormbare schuimbasis. Dankzij de combinatie van kracht, vervormbaarheid en hechting biedt deze productreeks u de meest geschikte en algemeen toepasbare 3M VHB tapes in de branche. De tape is speciaal ontwikkeld voor hoge hechting bij metalen, glas, en andere materialen met een gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie. Bovendien is de tape goed bestand tegen weekmakers. De tape kan worden toegepast bij het versterken van hechtingen, het verzegelen van een polycarbonaat lens op LCD of van glaswerk op beschilderde bedieningspanelen, en bij de bevestiging van vinyl bedradingsbuizen en kabelgoten. Een onconventionele schuimtape In 1980 vond 3M de VHB tapes uit, de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productreeks met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala van ondergronden. 3M VHB tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsvormen. Van wolkenkrabbers tot mobiele telefoons, matrixborden, koelkasten, architecturale ramen. Bij deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt. Bewezen betrouwbaarheid van 3M VHB tapes 3M VHB tape biedt een duurzame hechting op een manier die onmogelijk is bij mechanische bevestigingsmethoden. Deze tape zorgt voor een zeer fraai eindproduct zonder lelijke klinknagels of schroeven. Tegelijkertijd biedt de tape instant verwerkingssterkte. In de meeste gevallen is het hechtingsproces bij de 3M VHB tape veel sneller dan mogelijk is via boren, bevestigen of het gebruik van een vloeibare lijm. Deze veelzijdige tapes kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt voor allerlei zaken, zoals de montage van ramen, deuren en signproducten, in de elektronica, de bouw en bij talloze andere industriële toepassingen. De 3M VHB tapes zijn bestand tegen chemicaliën, UV-licht en temperatuurresistent: geschikt voor zowel de woestijntemperaturen in Dubai als de kille Canadese winters. De unieke chemische samenstelling op basis van acryl is extreem duurzaam en weerbestendig. Deze krachtige tape blijft betrouwbaar, ook op de lange termijn. Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatie Bij onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we de wetenschap van hechtingsmethoden toe om innovatieve oplossingen te leveren waarmee het ontwerp- en fabricageproces van bedrijven wereldwijd wordt verbeterd. Uiteindelijk is de bedoeling dat u als onze klant uw producten met deze technologieën nog concurrerender kunt maken en nog sneller en efficiënter op de markt kunt brengen.
Opslaan in lijst

€ 127,19/ stukexcl. btw

€ 153,90incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
VHB™ 4941
Type
4941
Type
4941
Serie
VHB™ 4941
Breedte
19 mm
Lengte
33 m
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Grijs