Eriks
3M

3M Vezelvliesschijf FS-WL gewikkeld 152x25mm 6S-fine

  • ERIKS:12064012
  • Fabrikant:048011187723
Image 1
Afwerkings- en ontbraamschijf Scotch-Brite™ FS-WL

Uitvoering: gewikkelde vezelvliesschijf, met harsgebonden siliciumcarbide.

Open structuur voor een gelijkmatig oppervlak zonder kerven. Voor het verkrijgen van markante streepeffecten en verwijderen van lichte trekkrassen op roestvrijstaalprofielen, voor vrijwel alle andere afwerkingswerkzaamheden.
Opslaan in lijst

€ 159,64/ stukexcl. btw

€ 193,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch-Brite™
Serie
Scotch-Brite™
Schijfdiameter
152 mm
Gatdiameter centrale bevestiging
25.4 mm
Gereedschapopname
Middengat
Hardmetaalsoort
Fijn
Max. toerental
6000 tr/min
Uitvoeringsvorm
Wiel
Dichtheid
6