Eriks
3M

3M Versaflo™ zeer duurzame hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk, small, S-333SG

  • ERIKS:11884236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Versaflo™ S-Serie Hoofdkappen voor Motoraangedreven Ademhalingssystemen zijn beschikbaar met verschillende harnas- en maatopties.
3M™ Versaflo™ S-serie Hoofdkappen zijn voorzien van geïntegreerde hoofdharnassen voor volledige hoofd- en gezichtsbedekking, evenals beperkte oog- en gezichtsbescherming. Onze hoofdkappen zijn kosteneffectief en kunnen worden gebruikt met bepaalde 3M™ Motoraangedreven Ademhalingssystemen en Ademhalingssystemen met Luchttoevoer in een grote verscheidenheid aan toepassingen.
3M™ Versaflo™ S-serie Hoofdkappen zijn voorzien van geïntegreerde hoofdharnassen voor volledige hoofd- en gezichtsbedekking, evenals beperkte oog- en gezichtsbescherming. Onze hoofdkappen zijn kosteneffectief en kunnen worden gebruikt met bepaalde 3M™ Motoraangedreven Ademhalingssystemen en Ademhalingssystemen met Luchttoevoer in een grote verscheidenheid aan toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 107,03/ stukexcl. btw

€ 129,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
S
Type
Headtop
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Ja
Universeelmaat
Nee
Lengte
25 cm
Breedte
240 mm
Materiaal
Polyamideweefsel
Kleur
Grijs
Wegwerpuitvoering
Nee