Eriks
3M

3M Versaflo™ TR-971 debietindicator

  • ERIKS:13528610
  • Fabrikant:051141567075
Image 1
Met de 3M™ Luchtstroomindicatoren kan de gebruiker op betrouwbare wijze controleren of de beoogde luchtstroom wordt gehaald bij 3M™ Motoraangedreven ademhalingssystemen.
Controleer of uw 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem de beoogde luchtstroom bereikt met de 3M™ Luchtstroomindicator. Onze luchtstroomindicatoren bieden een betrouwbare manier om de luchtstroom van uw ademhalingssysteem te testen. De luchtstroom van het ademhalingssysteem moet vóór elk gebruik worden gecontroleerd. Als het luchtstroomniveau onder de beoogde stroomsnelheid komt te liggen, dient het ademhalingssysteem tot nader onderzoek niet te worden gebruikt en te worden gerepareerd indien noodzakelijk.
Opslaan in lijst

€ 34,51/ stukexcl. btw

€ 41,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M