Eriks
3M

3M Versaflo™ TR-6600 pre-filter

  • ERIKS:12936426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pre-filter kan de levensduur van het filtersmateriaal van de TR-600 serie filters verhogen door grote deeltjes op te vangen die anders de filter laten verstoppen. Regelmatig pre-filter vervangen kan uw systeem prestaties optimaliseren.
Maximaliseer de gebruiksduur van uw 3M™ filters met 3M™ voorfilters. Voorfilters helpen verstoppingen te voorkomen door grote deeltjes op te vangen voordat deze de filter bereiken. Frequente vervanging van de voorfilter kan zorgen voor een blijvend goede systeemprestatie. Voorfilters zijn onderhoudsvrij en moeten worden weggegooid wanneer verstopt of beschadigd. Maak er voor uw veiligheid en comfort een gewoonte van om te controleren op oude of beschadigde delen en deze te vervangen.
Maximaliseer de gebruiksduur van uw 3M™ filters met 3M™ voorfilters. Voorfilters helpen verstoppingen te voorkomen door grote deeltjes op te vangen voordat deze de filter bereiken. Frequente vervanging van de voorfilter kan zorgen voor een blijvend goede systeemprestatie. Voorfilters zijn onderhoudsvrij en moeten worden weggegooid wanneer verstopt of beschadigd. Maak er voor uw veiligheid en comfort een gewoonte van om te controleren op oude of beschadigde delen en deze te vervangen.
Opslaan in lijst

€ 2,44/ stukexcl. btw

€ 2,95incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
TR-600
Type
Filter & Pre-filter
Type toebehoren
Pre-filter
Geschikt voor
TR-600 Serie
Herbruikbaar
Nee
Verpakking
Verpakking met 50 stuks
Beschikbaar met corrigerende lenzen
Nee
Compatibel met corrigerende glazen
Nee
Gewicht
1
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Ja
Norm
CE