Eriks
3M

3M Versaflo™ spuiterskap, S-757

  • ERIKS:11884265
  • Fabrikant:4054596070691
Image 1
3M™ Versaflo™ S-Serie Kappen voor Motoraangedreven Ademhalingssystemen bieden diverse opties voor gelaatsafdichtingen, kragen, overkappen en binnenwerk, zodat u de ademhalingsbescherming kunt kiezen die de meeste waarde en comfort biedt voor uw team.
3M™ Versaflo™ S-Serie Kappen zijn lichtgewicht, veelzijdig en gemakkelijk te onderhouden en beschermen uw werknemers tegen een verscheidenheid aan verontreinigingen, terwijl hun comfort behouden blijft. Of u nu kiest voor het gemak van volledig gemonteerde, geïntegreerde kappen of voor de kostenbesparing van een herbruikbaar ophangsysteem, er zijn opties die perfect op uw behoeften zijn afgestemd.
Opslaan in lijst

€ 121,57/ stukexcl. btw

€ 147,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Type
S-757
Type toebehoren
Capuchon herbruikbaar
Geschikt voor
Alle 3M versluchtsystemen
Herbruikbaar
Ja
Verpakking
Stuk