Eriks
3M

3M Versaflo™ luchttoevoerregelaar, V-500E

  • ERIKS:12179949
Image 1
Het 3M™ Versaflo™ Luchttoevoer-ademhalingssysteem V-500E Serie biedt betrouwbare ademhalingsbescherming met een continue stroom perslucht. Compatibel met bepaalde 3M-hoofdkappen: biedt instelbare luchtstroomregeling en is ontwikkeld voor comfort en duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen.
Het 3M™ Versaflo™ Luchttoevoer-ademhalingssysteem V-500E Serie is ontwikkeld om werknemers in uiteenlopende industriële omgevingen ademhalingsbescherming en comfort te bieden. Dit systeem levert een continue luchtstroom vanuit een persluchtbron, waardoor een constante toevoer naar de gebruiker wordt gegarandeerd. De V-500E Serie is compatibel met een groot assortiment 3M-hoofdbedekking, zoals kappen en helmen. Dit maakt de serie een veelzijdige keuze voor veel toepassingen. Het systeem is voorzien van een instelbare luchtstroomregeling, waardoor gebruikers de luchtstroom kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften en voorkeuren. De V-500E Serie is ontwikkeld om bescherming te bieden tegen verontreinigingen in de lucht. Dit maakt deze serie geschikt voor gebruik in sectoren als productie, bouw en chemische verwerking.
Opslaan in lijst

€ 474,24/ stukexcl. btw

€ 573,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Versaflo™ V-500E